NSP-3.17×1.59 PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ 20084910

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAチューブ(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
外径(Φmm)3.17
内径(Φmm)1.59
長さ(m)10M
内容量1巻注文コード20084910品番NSP-3.17×1.59
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明長さ(m)10M内径(Φmm)1.59外径(Φmm)3.17RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※連続使用の場合は、200℃以下にてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする