※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グンゼ
PFAチューブ(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
外径(Φmm)
3.17
3.17
3.18
6.35
9.53
12.7
19.05
25.4
内径(Φmm)
1.59
1.59
2.18
3.17
3.96
4.35
6.35
7.53
9.53
10.7
15.88
22.2
長さ(m)
20M
10M
20M
全22種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20084919
品番
NSP-3.17×1.59
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
用途
化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質
PFA(フッ素樹脂)
色
半透明
長さ(m)
20M
内径(Φmm)
1.59
外径(Φmm)
3.17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※連続使用の場合は、200℃以下にてご使用ください。