NSP-9.53×7.53 PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ 20085041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAチューブ(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
外径(Φmm)9.53
内径(Φmm)7.53
長さ(m)20M
内容量1巻注文コード20085041品番NSP-9.53×7.53
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明長さ(m)20M内径(Φmm)7.53外径(Φmm)9.53RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※連続使用の場合は、200℃以下にてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする