付属品軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)149×224×73再現性(標準偏差)0.1g表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量直線性±0.1g電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒アズワン品番4-6754-04-56皿径(Φmm)120×135校正分銅外部:2kg(別売)秤量(g)3000校正証明書一般校正