曜日別特売
ASTA302(一般校正(英語翻訳セット)) アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ アズワン 20089417

アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
秤量(g)300
最小表示(g)0.01
内容量1個注文コード20089417品番ASTA302(一般校正(英語翻訳セット))
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥57,739
販売価格(税別)
52,490

シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。
積み重ね保管が可能な構造です。
脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。
比重測定などに便利な床下計量が可能です。

付属品軽量皿カバー(本体装着済み)、ACアダプタ、取扱説明書、調整用分銅仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)最小表示(g)0.01本体寸法(mm)149×224×73再現性(標準偏差)0.01g表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量直線性±0.01g電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒アズワン品番4-6754-01-56皿径(Φmm)120校正分銅外部、外部:200g(標準付属)秤量(g)300校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする