MR4002(校正証明書付) 上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 20089496

MR4002(校正証明書付) 上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 20089496
MR4002(校正証明書付) 上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 20089496

上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送39日以内出荷とは
内容量1台注文コード20089496品番MR4002(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥338,400販売価格(税込)¥371,580
販売価格(税別)
337,800

4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。
内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

質量(kg)4.9ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-20校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする