MA6001PE(JCSS校正証明書付) 上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 20089557

上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送41日以内出荷とは
ひょう量(g)6200
最小表示(g)0.1
内容量1台注文コード20089557品番MA6001PE(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥163,200販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。
読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

質量(kg)1.6ひょう量(g)6200最小表示(g)0.1サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74アズワン品番68-5348-47-24校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする