曜日別特売
FRM-0101 棚が全段動く 薄型本棚 ワイドタイプ 9段 Memoria(メモリア) 20090187

棚が全段動く 薄型本棚 ワイドタイプ 9段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード20090187品番FRM-0101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。
ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。
薄型だからリビングだけでなく廊下や、狭いスぺースでも収納を確保できます。
シリーズで揃えればまるで図書館 。ミドルなサイズの薄型幅81はリビングに最適
コミック コンパクト スリム ボックス ラック リビング 奥行 15 17 20 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 薄い 薄型 漫画 マンガ 木製 a4

備考
・可動棚:16枚
・設置する際には、本体が転倒しないよう、I字プレートで必ず壁と固定してください。
材質[本体]プリント化粧繊維板ライトブラウン梱包数1組立時間(目安)お客様組立(45分)(大人2人)本体寸法(cm)[外寸]幅81.0×奥行16.5×高さ180.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする