- シールストッカー リス 20090625

- シールストッカー リス 20090625
- シールストッカー リス 20090625

シールストッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20090625品番-
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ぬか、粕漬けにぴったりな漬物器です。
匂い漏れを防ぎ、台所でも使えます。
キッチンサイズのシール容器で食品保存にも最適です。
手軽においしく漬けられるミニレシピ付き(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)
容量の目安:きゅうり約50本、なす約32個、大根約3760g、かぶ約24個

材質ポリエチレンホワイト容量(L)15規格15型本体質量(g)886本体寸法(mm)奥行335本体高さ(mm)277本体幅(mm)335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする