仕様●水平天井埋込専用長さ(mm)1298幅(mm)260質量(kg)9.3材質(本体)【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型、クリーンフーズ、防湿型・一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色・非調光等級IP20 防湿光源LED(昼白色)色温度5000 K光源色昼白色材質(枠)【枠】ステンレス(クリア塗装)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(反射板)【反射板】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1255埋込高(mm)100材質(パネル)【パネル】帯電防止アクリル(透明)