SRS-021 SRS-021 1インチ マウントボール TANAX(タナックス)[バイク用品] 20091149

SRS-021 SRS-021 1インチ マウントボール TANAX(タナックス)[バイク用品] 20091149
SRS-021 SRS-021 1インチ マウントボール TANAX(タナックス)[バイク用品] 20091149

SRS-021 1インチ マウントボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード20091149品番SRS-021
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大人気のスマートライドモニターが1インチマウントボールが登場
別売りのカーマウントと接続して、車内でもスマートライドモニターが楽しめる。
【特徴1】材質がナイロン+ガラス繊維TPUで耐久性UP
【特徴2】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能

用途スマートライドモニターに標準装着されている、Φ17mmマウントボールと交換することが出来る1インチボールマウント品番対応:SRS-001/015/019内容本体×1、ストラップ×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8本体質量(g)41(パッケージ込)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする