FRM-0106DOORSET 棚が全段動く 扉付き本棚 上置きセット 12段 Memoria(メモリア) 20091587

棚が全段動く 扉付き本棚 上置きセット 12段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード20091587品番FRM-0106DOORSET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

突っ張り上置きセットなので天井まで空間の無駄を省いて大量収納。
1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。
ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
扉付だから、見せたくないものの収納にも。スリムなサイズの深型幅41.5はリビングにも、プライベートルームにも。

備考
【本体】
・可動棚:8枚
【上置き】
・可動棚:2枚
用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 大型本 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 深め 奥深材質[本体]プリント化粧繊維板ライトブラウン梱包数4組立時間(目安)お客様組立(65分)(大人2人)本体寸法(cm)[外寸]幅41.5×奥行31.5×高さ238.5~253.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする