曜日別特売
FRM-0107DOOR 棚が全段動く 扉付き本棚 ワイドタイプ 9段 Memoria(メモリア) 20091596

棚が全段動く 扉付き本棚 ワイドタイプ 9段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード20091596品番FRM-0107DOOR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

1cm間隔で棚板が設置でき、固定棚の無い画期的な仕様により、従来よりも自在な棚割りを可能にしました。
ラックの中にデッドスペースを作らず、より多くの物が収納できます。
深型だから、文庫本や大きな辞書はもちろん、本だけでなく雑貨まで収納。
扉付だから、見せたくないものの収納にも。
ミドルなサイズの深型幅81はリビングに最適

用途コミック ボックス ラック リビング 雑誌 収納 縦長 大容量 大量 漫画 マンガ 木製 棚 深型 新生活 一人暮らし材質[本体]プリント化粧繊維板ライトブラウン備考・可動棚:16枚梱包数3組立時間(目安)お客様組立(65分)(大人2人)本体寸法(cm)[外寸]幅81.0×奥行31.5×高さ180.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする