曜日別特売
61932 APS-02 アルナ 20092120

61932 APS-02 アルナ 20092120
61932 APS-02 アルナ 20092120
61932 APS-02 アルナ 20092120
61932 APS-02 アルナ 20092120
61932 APS-02 アルナ 20092120
61932 APS-02 アルナ 20092120
61932 APS-02 アルナ 20092120
61932 APS-02 アルナ 20092120
61932 APS-02 アルナ 20092120
61932 APS-02 アルナ 20092120
61932 APS-02 アルナ 20092120
61932 APS-02 アルナ 20092120
61932 APS-02 アルナ 20092120

APS-02

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
色(フレーム)グレー
内寸(mm)【額】210×148
内容量1個注文コード20092120品番61932
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

押し花をはじめ、植物・風景作品にオススメです。

用途深さが13mmあるので、ダブルマット等空間を有効に使えます。材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル内寸(mm)【額】210×148色(フレーム)グレー
注意
※フレームカラー
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする