曜日別特売
61964 APS-02 アルナ 20092515

61964 APS-02 アルナ 20092515
61964 APS-02 アルナ 20092515
61964 APS-02 アルナ 20092515
61964 APS-02 アルナ 20092515
61964 APS-02 アルナ 20092515
61964 APS-02 アルナ 20092515
61964 APS-02 アルナ 20092515
61964 APS-02 アルナ 20092515
61964 APS-02 アルナ 20092515
61964 APS-02 アルナ 20092515
61964 APS-02 アルナ 20092515
61964 APS-02 アルナ 20092515
61964 APS-02 アルナ 20092515

APS-02

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
色(フレーム)ピンク
内寸(mm)【額】594×420
内容量1個注文コード20092515品番61964
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

押し花をはじめ、植物・風景作品にオススメです。

用途深さが13mmあるので、ダブルマット等空間を有効に使えます。材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル内寸(mm)【額】594×420色(フレーム)ピンク
注意
※フレームカラー
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする