曜日別特売
- 水性アクリルシリコン外壁 アトムハウスペイント 20092695

 

- 水性アクリルシリコン外壁 アトムハウスペイント 20092695
- 水性アクリルシリコン外壁 アトムハウスペイント 20092695
- 水性アクリルシリコン外壁 アトムハウスペイント 20092695

水性アクリルシリコン外壁

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1缶(1.6L)
ホワイト
内容量1缶(1.6L)注文コード20092695品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アクリルシリコン樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)をプラスした高機能外壁用塗料
汚れが付きにくく、付いた汚れも落としやすいツヤあり塗料
乾燥が速く、低臭タイプなので使いやすい

用途
塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜)
サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く)
モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ
ホワイト使用場所屋外用特性速乾種別水性つやあり主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート、外壁希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用後の手入方法危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)6~8(畳枚数換算約4枚分)油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期:約1/冬期:約2~3上塗塗装可能時間夏期:約4時間以上/冬期:6時間以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コンクリート、モルタル壁などで、表面が粉っぽい状態の場合や塗料が吸い込まれる表面が 荒れた素材には、予めアトム水性下塗剤を塗装してください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※新設のモルタル、コンクリート面は打設後3週間以上経ってから塗装してください。剥がれの原因となります。

商品説明動画

外かべ・コンクリート塀の塗装方法
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20092765
2019-06-02
用途: 外構の塗り替え
サービス業

ミルキーホワイトを選びましたが、色見本よりかなり白く真っ白に、見えるぐらいでした。
太陽に当たるとさらに白く見えます。
我が家は白でも結果的にはまぁいいかという程度なので問題なかったですが色味を気にされる方は少し気をつけて選ばれた方がいいかもしれません。
塗装作業は今回初めてでしたが、素人でも使いやすく、綺麗に塗れました!臭いも少なく使いやすかったです。塗装動画も参考になりました!

1が参考にしています
対象商品 : 20092713
2018-11-14
用途: 外壁塗装に

普通に使えました。外壁補修で少量欲しかったのですが、ちょうどあって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする