アルナ
APS-05
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
色(フレーム)
ブラウン
ホワイト
ブラウン
グレー
内寸(mm)
【額】400×400
【額】150×150
【額】200×200
【額】210×148
【額】250×250
【額】257×182
【額】297×210
【額】300×300
【額】350×350
【額】364×257
【額】400×400
【額】420×297
【額】450×450
【額】515×364
【額】500×500
【額】594×420
【額】600×600
【額】728×515
【額】841×594
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20092890
品番
57213
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
NYブルックリンをイメージしてデザインされたフレーム。
用途
917x612mm欧米サイズポスターにも対応可能。大きな作品の額装に適しています。
材質
【縁部分】樹脂【透明板】アクリル
内寸(mm)
【額】400×400
色(フレーム)
ブラウン
注意
※額縁の裏にまでフィルムを貼ってあり、裏まで綺麗に見せることにこだわっている逸品。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600