曜日別特売
57171 APS-05 アルナ 20093048

57171 APS-05 アルナ 20093048
57171 APS-05 アルナ 20093048
57171 APS-05 アルナ 20093048
57171 APS-05 アルナ 20093048
57171 APS-05 アルナ 20093048
57171 APS-05 アルナ 20093048
57171 APS-05 アルナ 20093048
57171 APS-05 アルナ 20093048
57171 APS-05 アルナ 20093048
57171 APS-05 アルナ 20093048
57171 APS-05 アルナ 20093048
57171 APS-05 アルナ 20093048
57171 APS-05 アルナ 20093048

APS-05

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
色(フレーム)ホワイト
内寸(mm)【額】600×600
内容量1個注文コード20093048品番57171
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

NYブルックリンをイメージしてデザインされたフレーム。

用途917x612mm欧米サイズポスターにも対応可能。大きな作品の額装に適しています。材質【縁部分】樹脂【透明板】アクリル内寸(mm)【額】600×600色(フレーム)ホワイト
注意
※額縁の裏にまでフィルムを貼ってあり、裏まで綺麗に見せることにこだわっている逸品。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする