サンケイ
ワントーン角丸スツール M-103 木座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1脚
注文コード
20093529
品番
M-103
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワントーンカラーが映える、角丸マルチスツール。
フラットな木製の座面を採用した為、サイドテーブルとしてもご使用いただけます。
質量(kg)
3.6
色
ブラック
フレーム
Φ19.1スチールパイプ、粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
468×468×458
材質(座面)
集成材、ポリプロピレン樹脂成型品
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません