TU-69 尿石おとしバブル 高森コーキ 20093632

尿石おとしバブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本(1000mL)注文コード20093632品番TU-69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

落ちにくい尿石を、液を注ぐだけで簡単に落とします!有機成分で環境に優しく、尿石が泡状に溶け、刺激臭もありません。浄化槽や配管にも安心無害です!小便器の尿石をスッキリおとす。

用途小便器の尿石落としに!使用場所トイレ商品タイプ液体成分メタンスルホン酸、スルファミン酸、水、添加剤使用量1000mL(1回分)毒劇区分劇物
注意
※「まぜるな危険(酸性タイプ)」塩素系の製品と一緒に使用したり混ぜたりすると有毒なガスが出て危険です。その他、パッケージ裏面の注意事項をよくお読みください。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする