TU-71 洋式便器の表面用尿石おとし 高森コーキ 20093657

TU-71 洋式便器の表面用尿石おとし 高森コーキ 20093657
TU-71 洋式便器の表面用尿石おとし 高森コーキ 20093657
TU-71 洋式便器の表面用尿石おとし 高森コーキ 20093657

洋式便器の表面用尿石おとし

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(300mL)
注文コード
20093657
品番
TU-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

落ちにくい尿石を、液を注ぐだけで簡単に落とします!有機成分で環境に優しく、尿石が泡状に溶け、刺激臭もありません。浄化槽や配管にも安心無害です!小便器の尿石をスッキリおとす。

使用方法
(1)トイレットペーパーに本剤を全体がまんべんなく湿る程度にスプレーします。
(2)便器内の尿石がついら部分にスプレーしたペーパーを貼ってください。
(3)30~40分程度放置して、汚れ落ちを確認後、水を流してください。
用途
洋式便器の尿石落としに!
成分
メタンスルホン酸、スルファミン酸、水、添加剤
種別
スプレー
使用場所
トイレ
毒劇区分
劇物
商品タイプ
本体
注意
※本剤は陶器専用です。用途以外には使用しないでください。
※塩素系の漂白剤※洗剤※カビとり剤等が混入しないよう、十分ご注意ください。混入すると塩素が発生し大変危険です。
※喚起に配慮しながら作業を行ってください。
※必ずゴム手袋、エプロンをご使用ください。
※目・鼻・口に入らないようにご注意ください。誤って目や鼻に入った場合には直ちに流水で十分に洗い流してください。また、飲み込んだ場合には吐かずに大量の水を飲み、どちらの場合にも直ちに医師にご相談ください。
※便器(陶器)部分以外の蓋や便座、樹脂部分及び床やスリッパ、衣類等に飛散※付着させないでください。万一便座、床等に付着した場合は速やかに濡れた雑巾などで完全に拭き取ってください。又、繊維類に付着すると脱色をする場合がありますので十分ご注意ください。
※光センサー自動洗浄便器の場合は作業終了までセンサーが作動しないように感知部分を遮断してください。
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20093657
2020-10-07
用途: 吹き付けたけど宣伝広告より良く落ちない。
自動車・二輪車・自転車関連業

宣伝効果ほど汚れは落とせないよう出す。吹付が足りないのかさいど挑戦してみます。

対象商品 : 20093657
2019-08-03
用途: この様な洗剤がある事を知らなかったので初めてトイレでしようしました。
その他業種

奥側はトイレットペーパーに洗剤を吹き付け輪を作りそれを落ちないように廻して置いたら少しよごれが残った所もありましたが大部分きれいに落ち満足です。

対象商品 : 20093657
2019-08-08
用途: トイレ掃除
建設業・工事業

ブラシが届きにくい場所の尿石が驚くほど良くとれました。

対象商品 : 20093657
2018-08-01
用途: トイレ掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

洋式便所用ということですが、他の小便器などでも使用できます。綺麗に落とせるので重宝しています。

対象商品 : 20093657
2017-01-05
用途: 洋式便器の内側の尿石おとし

トイレ用の洗剤では、びくともしなかったが尿石が面白いように落ち、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20093657
2019-01-11
用途: 男子便器
製造業

これは、きれいになるかどうかの前に、刺激が強すぎて使いたくなくなりました。つらいです。

対象商品 : 20093657
2017-05-05
用途: トイレ掃除
宮澤タクシー運輸・通信業

よく落ちます。掃除中はマスクをしないと咽せ返ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする