高森コーキ
鏡の鱗状痕落しジェット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
20093702
品番
TU-58J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
鱗状痕落とし+ダイヤモンドパッドのダブルパワーで落とす。
専用クリーナーとダイヤモンドパッドのパワフルセット。
用途
鏡・ガラスなどのウロコ状汚れ(鱗状痕)落し。
磁器タイル、タイル目地の黒ずみ汚れ落し
使用場所
浴室
商品タイプ
本体
液性
弱酸性
成分
(クリーナー)酸化アルミニウム、ヤシ油、界面活性剤
セット内容
鱗状痕落としクリーナー(140g)、ダイヤモンドジェルパッド
パッド寸法(mm)
50×20×25
注意
※用途(浴室の鏡やガラス)以外には使用しないで下さい。
※すべての浴室鏡にキズがつかないというものではありません。ご使用前に必ず支障のない部分でお確かめ下さい。
※特殊加工や撥水性ガラスには使用しないで下さい。
※フィルム加工や塗装を施した鏡には使用できません。
※眼鏡等レンズ、樹脂製品、撥水性ガラスには使用しないで下さい。
※車のフロントガラスやミラーに使用しないで下さい。
※システムバス壁面に設置の鏡を強く押しすぎると、構造上鏡が破損する場合がありますのでご注意ください。
※高温や直射日光には避けて保管ください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。