GC-MANDOLIN / Deluxe Molded マンドリン用ハードケース GATOR Case 20093949

GC-MANDOLIN / Deluxe Molded マンドリン用ハードケース GATOR Case 20093949
GC-MANDOLIN / Deluxe Molded マンドリン用ハードケース GATOR Case 20093949
GC-MANDOLIN / Deluxe Molded マンドリン用ハードケース GATOR Case 20093949
GC-MANDOLIN / Deluxe Molded マンドリン用ハードケース GATOR Case 20093949
GC-MANDOLIN / Deluxe Molded マンドリン用ハードケース GATOR Case 20093949
GC-MANDOLIN / Deluxe Molded マンドリン用ハードケース GATOR Case 20093949

マンドリン用ハードケース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード20093949品番GC-MANDOLIN / Deluxe Molded
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

マンドリンを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-MANDOLINは、AスタイルおよびFスタイルの両方のマンドリンに対応するために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。マンドリンの独特な形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドル、取り外し可能なショルダーストラップにより、運搬時の安全性と利便性を提供します。
・AスタイルおよびFスタイルマンドリン両方に対応
・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装
・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地
・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵
・高耐久性アルミエッジング
・クロームメッキのロック可能ラッチ
・強化されたキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ
・製品名:Deluxe Molded Case for Both A and F Style Mandolins
・型番:GC-MANDOLIN
・メーカー:Gator Cases
・用途:マンドリン(Aスタイル、Fスタイル両方)の収納・運搬 (ハードケース)
・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)
・対応楽器:AスタイルおよびFスタイルマンドリン (最大全長: 705 mm, ボディ長: 381 mm, ボディ下部幅: 254 mm, ボディ厚: 64 mm)
・内寸:全長: 705 mm (27.75 インチ), ボディ長: 381 mm (15.00 インチ), ボディ下部幅: 254 mm (10.00 インチ), ボディ中部幅: 267 mm (10.50 インチ), ボディ上部幅: 178 mm (7.00 インチ), ボディ厚: 64 mm (2.50 インチ)
・外寸:795 x 368 x 165 mm (31.30 x 14.50 x 6.50 インチ)
・重量:3.27 kg (7.20 lbs)
・カラー:ブラック
・JANコード:0716408500799

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする