曜日別特売
1389 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー L 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 20094500

1389 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー L 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 20094500
1389 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー L 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 20094500
1389 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー L 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 20094500
1389 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー L 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 20094500
1389 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー L 電子レンジ対応 ホワイト 山崎実業 20094500

傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー L 電子レンジ対応 ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20094500品番1389
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
1,350
材質本体:ポリプロピレンWH質量(g)240内容量(L)4耐熱温度(℃)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.9×24.9×12.4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする