山崎実業
傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 3点セット 電子レンジ対応 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20094518
品番
1391
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
材質
ボウル(S・M・L):ポリプロピレン
色
WH
容量
ボウルS:800mL ボウルM:1.8L ボウルL:4L
質量(g)
480
耐熱温度(℃)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ボウルS:15.9×15.9×7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません