曜日別特売
1392 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 3点セット 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 20094527

1392 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 3点セット 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 20094527
1392 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 3点セット 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 20094527
1392 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 3点セット 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 20094527
1392 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 3点セット 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 20094527
1392 傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 3点セット 電子レンジ対応 ブラック 山崎実業 20094527

傾けて混ぜやすい調理ボウル タワー 3点セット 電子レンジ対応 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20094527品番1392
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500
材質ボウル(S・M・L):ポリプロピレンBK容量ボウルS:800mL ボウルM:1.8L ボウルL:4L質量(g)480耐熱温度(℃)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボウルS:15.9×15.9×7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする