山崎実業
マグネットシリコーンバンド タワー ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20094685
品番
1309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
材質
本体:シリコーンゴム マグネット
色
BK
質量(g)
20
備考
使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面
耐荷重(kg)
1(静止荷重)
耐熱温度(℃)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.2×7.1×2
適合サイズ(cm)
直径6~8までのボトル・スプレー缶など
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません