1379 マグネット使い捨て手袋ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 20094701

1379 マグネット使い捨て手袋ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 20094701
1379 マグネット使い捨て手袋ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 20094701
1379 マグネット使い捨て手袋ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 20094701
1379 マグネット使い捨て手袋ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 20094701
1379 マグネット使い捨て手袋ホルダー タワー ホワイト 山崎実業 20094701

マグネット使い捨て手袋ホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20094701品番1379
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴムWH質量(g)455備考使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面耐荷重(kg)1.5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.6×8.1×24.5適合サイズ(cm)幅23.5×奥行13.1×高さ6.8までの箱入りの使い捨て手袋 ※形状やサイズによって、収納できない物もあります。内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取り出し口:3×4×16.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする