山崎実業
マグネット使い捨て手袋ホルダー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20094710
品番
1380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,530
販売価格(税別)
¥
2,300
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色
BK
質量(g)
455
備考
使用できる面 マグネットがつく平らな面・スチール面
耐荷重(kg)
1.5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.6×8.1×24.5
適合サイズ(cm)
幅23.5×奥行13.1×高さ6.8までの箱入りの使い捨て手袋 ※形状やサイズによって、収納できない物もあります。
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
取り出し口:3×4×16.9
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません