曜日別特売
HAL-N20 スマートツインホース HALマルチ NT 20094737

スマートツインホース HALマルチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(m)20
内容量1巻注文コード20094737品番HAL-N20
参考基準価格(税別)¥37,040販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能

用途
溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)
長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)5使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする