MIKASA (ミカサ)
フットサル OrgestA 検定球4号 手縫い
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブルー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20094798
品番
FS451E-BK
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
一般財団法人日本フットサル連盟主催大会試合球
適合
推奨内圧(kgf/cm
2
):0.610~0.710
材質
人工皮革
色
ブラック
質量(g)
400~440
サイズ(cm)
円周62~64
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。