曜日別特売
FT453D-BLLB サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロック MIKASA (ミカサ) 20094947

 

FT453D-BLLB サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロック MIKASA (ミカサ) 20094947
FT453D-BLLB サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロック MIKASA (ミカサ) 20094947

サッカーボール ALMUNDO 検定球4号 シームロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー/ライトブルー
内容量1個注文コード20094947品番FT453D-BLLB
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

空気保持性の良いブチルチューブを使用。ボールのパネル間を縫い合わせ、特殊接着技術を用いた「シームロック製法」を採用。耐久性が高く耐水性にも優れ、継ぎ目のない、貼りボールのような高級感を演出。小学生用。

適合推奨内圧(kgf/cm2):0.610~0.820材質人工皮革、シームロック製法、ブチルチューブブルー/ライトブルー質量(g)350~390サイズ(cm)円周63.5~66
注意
※たたんだ状態で保管、輸送しますと、空気を入れた後も表皮にしわが残ります。空気を入れた状態での保管、輸送をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする