YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ケーブル固定ホルダー10個入 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20095148
品番
BKS1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁や机に固定できるシール付固定ホルダー
材質
ナイロン66
全長(mm)
約13
色
ホワイト
内寸(mm)
約W8×H2.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約10×約13×約7
入数
10個