ユニット
電気関係標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
高電圧はいるな!ふれるな!
高電圧はいるな!ふれるな!
キケン 高圧線 接近注意
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096003
品番
325-04
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容
高電圧はいるな!ふれるな!
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-0721
質量(g)
250
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×1
エコマーク認定番号
7118031