ユニット
電気関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1セット(5枚)
1セット(10枚)
文字内容
接地線抵抗値測定カード
接地線抵抗値測定カード
接地抵抗値
分電盤取扱上の注意
分電盤点検表
電気取扱責任者
材質
PVCステッカー
PVCステッカー
PPステッカー
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096125
品番
325-23
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
電気工事に伴う表示ステッカーです。
文字内容
接地線抵抗値測定カード
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
トラスコ品番
738-0861
質量(g)
8
寸法(縦×横)(mm)
200×90