曜日別特売
325-26 電気関係標識 ユニット 20096143

電気関係標識

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
文字内容分電盤取扱上の注意
材質PVCステッカー
内容量1枚注文コード20096143品番325-26
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

電気工事に伴う表示ステッカーです。

文字内容分電盤取扱上の注意取付方式ステッカー材質PVCステッカートラスコ品番738-0895質量(g)25寸法(縦×横)(mm)300×200
注意
※社名入れはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする