曜日別特売
327-01A クレーン・玉掛関係標識 ユニット 20096362

クレーン・玉掛関係標識

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
文字内容玉掛作業は有資格者で!! 終了証携帯のこと
玉掛作業は有資格者で!! 終了証携帯のこと
ブームの下は立入禁止
作業半径内立入禁止
組立作業中立入禁止
内容量1枚注文コード20096362品番327-01A
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
文字内容玉掛作業は有資格者で!! 終了証携帯のこと取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)トラスコ品番738-1476質量(g)170エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1エコマーク認定番号7118031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20096344
2017-01-14
用途: 工事作業時
建設業・工事業

商品は良いけれど、商品を注文してから届くまで遅すぎる指定した日にちのせめて次の日には届けて欲しい、次注文し難い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

建設関係標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする