ユニット
建設機械関係標識 エコユニボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
文字内容
2号機
号機
1号機
2号機
3号機
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096755
品番
326-57
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
文字内容
2号機
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-1450
質量(g)
130
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×450×1
エコマーク認定番号
7118031