ユニット
玉掛関係標識
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
文字内容
ワイヤロープの吊角度と安全荷重(t)
玉掛作業者心得
ワイヤロープの吊角度と安全荷重(t)
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20096877
品番
327-08B
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
文字内容
ワイヤロープの吊角度と安全荷重(t)
取付方式
穴上3・下2
材質
エコユニボード(穴上3・下2)
トラスコ品番
738-1549
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×600×1.2
エコマーク認定番号
07 118 031