曜日別特売
M7097 ボトル加湿器キューブα TOPLAND 20098426

ボトル加湿器キューブα

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20098426品番M7097
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,280

ペットボトルに取り付けるだけで加湿器に。
加熱しない安心ミスト。
超音波の振動によりミストを発生させます。ミストが熱くならないので安全です。
取り付け部分がキャップ構造なのでボトルが倒れても水がこぼれない設計。
USB電源式。

用途自宅のお部屋、職場の机、ホテルのお部屋などに。付属品取替用スティック5本材質ABS樹脂ブルー本体寸法(mm)45×45×48ケーブル長(cm)80使用時間(時間)(500mL)約10、(350mL)約7、(280mL)約5
注意
※吸水スティック交換目安は約1ヵ月となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20098408
2016-12-16
用途: オフィスのMYデスク用

USB電源で駆動するこの類の商品の中では、霧の吐出がしっかり出る方だと思います。以前使ってた気化式のタイプは、ホントに加湿してるのかどうか分からない程度でしたが、この商品は見た目にもハッキリ出てるのが分かりますし、朝から使ってると夕方には500ccのボトルがほぼカラになります。超音波式なので近くのモノが結露することがありますが、そこさえ問題なければオススメです。

対象商品 : 20098408
2016-12-19
用途: 車の中で使用しています。

今まではお茶缶や紅茶缶の加湿器を使っていましたが勢いが全然違います。
まだ1週間程しか使っていませんので寿命は、どれくらいか分かりませんが以前使っていたものと比べると段違いだと思います。

対象商品 : 20098408
2016-12-19
用途: 車の中で使用しています。

今まではお茶缶や紅茶缶の加湿器を使っていましたが勢いが全然違います。
まだ1週間程しか使っていませんので寿命は、どれくらいか分かりませんが以前使っていたものと比べると段違いだと思います。

対象商品 : 20098408
2016-12-19
用途: 車の中で使用しています。

今まではお茶缶や紅茶缶の加湿器を使っていましたが勢いが全然違います。
まだ1週間程しか使っていませんので寿命は、どれくらいか分かりませんが以前使っていたものと比べると段違いだと思います。

対象商品 : 20098408
2016-12-20
用途: 事務作業時
株式会社オーテクス製造業

ペットボトルに取り付けられて、倒れても平気っていう点が素晴らしいです。
ミストは細かくていい感じです。
ところが、USBとつなぐコードが短すぎる。置き場所はそうとう限られます。
倍の長さがあってもいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20098426
2017-02-02
用途: 車の中、事務所内、PC回りにて使用
株式会社東京堂卸売・小売業

車(軽自動車ですが)かなり良いです。特に冬場の暖房使用時の乾燥にはうってつけです。

対象商品 : 20098408
2016-07-27
用途: 出張先のホテルで

水を吸い上げるスティックの取り付けをうまく調整しないと、振動してミストにする部分にうまく給水できないことがあるが、市販のペットボトルが使えるのでとても便利。乾燥したビジネスホテルに長逗留するのに重宝した。ただし、しばらく使ってると、スケールがが沈着してしまうのか、霧を作ってくれなくなることがある。

対象商品 : 20098417
2016-06-27
用途: 事務所の机の上で使用
日本プラスト株式会社

インフルエンザの予防として冬から使用していたものが壊れたので、同品を再購入しました。水だけではなくサライウォーターを少量入れて使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする