曜日別特売
TR14V1 エクステンションレンチ Tite-Reach 20100915

TR14V1 エクステンションレンチ Tite-Reach 20100915
TR14V1 エクステンションレンチ Tite-Reach 20100915
TR14V1 エクステンションレンチ Tite-Reach 20100915
TR14V1 エクステンションレンチ Tite-Reach 20100915
TR14V1 エクステンションレンチ Tite-Reach 20100915

エクステンションレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード20100915品番TR14V1
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

付属品:1/4" プロエクステンションレンチ、1/4" - 1/4" アダプター。スリムなデザインで狭い場所にも対応できます。3/8"レンチでは届かない場所にも使用できます。航空機やボディワーク業界で特に好まれています。

用途狭い場所での作業・車両や機械のメンテナンス仕様トルク性能 (ft/lbs):40材質ダイカストアルミニウム質量(g)227寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×30×20ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)1/4定格トルク(N・m)54寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11×1.25×0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする