曜日別特売
TR38V1 エクステンションレンチ Tite-Reach 20100931

TR38V1 エクステンションレンチ Tite-Reach 20100931
TR38V1 エクステンションレンチ Tite-Reach 20100931
TR38V1 エクステンションレンチ Tite-Reach 20100931
TR38V1 エクステンションレンチ Tite-Reach 20100931
TR38V1 エクステンションレンチ Tite-Reach 20100931

エクステンションレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード20100931品番TR38V1
参考基準価格(税別)¥17,850販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。

用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125材質ダイカストアルミニウム質量(g)635寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29ベアリング低摩擦UHMWブッシュ差込角(inch)3/8定格トルク(N・m)169寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする