曜日別特売
TR-EXCL-TRI エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 20100958

TR-EXCL-TRI エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 20100958
TR-EXCL-TRI エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 20100958
TR-EXCL-TRI エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 20100958
TR-EXCL-TRI エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 20100958
TR-EXCL-TRI エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 20100958
TR-EXCL-TRI エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 20100958
TR-EXCL-TRI エクステンションクランプ (3本入) Tite-Reach 20100958

エクステンションクランプ (3本入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード20100958品番TR-EXCL-TRI
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

3種類の長さがセットになっており、柔軟に対応できます。改良されたクランプ設計で、より強力なグリップ力を発揮します。テンションナットで部品を固定でき、ピンチする必要がありません。自動車や航空機の整備作業に便利で、難しい場所でも使いやすい設計です。

用途
狭いスペースで部品をしっかり固定する作業。自動車・航空機の整備・修理作業。手が届きにくい場所での作業
材質高強度スチール、ギザ加工されたアルミニウムジョウ寸法(mm)長さ (in):標準/10.5、MINI/7.5、MA×/14.5表面処理耐久性のあるコーティングクランプ開口部分幅 (in):1.625、高さ (in):約35%増クランプ機構バイスのようなデザインで部品をしっかり固定
注意
※MAX・MINIサイズの単品販売はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする