46711 オフセットスクレーパー SIGNET(シグネット) 20100976

46711 オフセットスクレーパー SIGNET(シグネット) 20100976
46711 オフセットスクレーパー SIGNET(シグネット) 20100976
46711 オフセットスクレーパー SIGNET(シグネット) 20100976
46711 オフセットスクレーパー SIGNET(シグネット) 20100976
46711 オフセットスクレーパー SIGNET(シグネット) 20100976
46711 オフセットスクレーパー SIGNET(シグネット) 20100976
46711 オフセットスクレーパー SIGNET(シグネット) 20100976

オフセットスクレーパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード20100976品番46711
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

オフセット形状により、作業中に手や関節が障害物に当たりにくく、奥まった場所・狭い場所でも難なく作業ができます。ガスケット面に平行に作業ができるため、精密な作業が可能で、周囲の部品を傷つけるリスクを減らします。ハードグリップハンドルは汚れに強く、手入れが楽で長くお使いいただけます。

材質クロムバナジウム鋼全長(mm)265質量(g)170刃幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする