曜日別特売
76007 360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット) 20100985

76007 360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット) 20100985
76007 360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット) 20100985
76007 360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット) 20100985
76007 360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット) 20100985
76007 360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット) 20100985
76007 360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット) 20100985
76007 360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット) 20100985
76007 360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット) 20100985
76007 360°先端可動式工業用マイクロスコープ SIGNET(シグネット) 20100985

360°先端可動式工業用マイクロスコープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード20100985品番76007
参考基準価格(税別)¥280,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

セット内容:スクリーン、コントローラー、収納ケース、清掃キット、取扱説明書、HDMIケーブル、充電器、SDカード(64GB)。カメラヘッドが360°回転と180°屈曲で全方位確認することができます。検査時間が短縮され、作業効率が大幅に向上します。高解像度1920x1080で非常に高画質な画像を提供するカメラを搭載。画像にメッセージや日付などの情報を書き込むことができ、フォルダごとに管理が可能です。4つの調整可能なLEDライト - 光が不足する環境でも、詳細な情報を確実に捉えるための均一で明るい視界を提供します。5インチHDタッチスクリーン で操作が簡単にできます。IP67防水性と耐久性 内蔵スピーカーとマイクで音声ノートも録音でき、検査内容を詳しく記録できます。

仕様DOF:10 mm~100 mm ※被写界深度 (ピントが合う距離のこと)、先端可動域:180°+全方向、音声ジャック:内蔵マイク、先端稼働域:左右90°、計180°材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む)寸法(mm)カメラヘッド:3.9質量(g)365、【スクリーン】705出力ビデオ:マイクロHDMI電源充電式リチウム電池全長(m)プローブ:1.5温度(℃)充電:0~40機能撮影画像にウォーターマークとタイムスタンプ機能DC電源アダプタ(V)5/3A解像度1920×1080 (.jpg 写真 / .mp4 ビデオ)視野90°フォーマット形式静止画JPG、動画MP4画面サイズ5” in タッチスクリーンサイズ(mm)162×128×46保管温度(℃)長期保管 (3ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20での保管を強く推薦します。作業温度範囲(℃)-10~60、0~ 5防水性IP54、(先端側)IP67ストレージマイクロSD 最大64GB落下耐久(m)1USBデータ転送/充電:USB-C
注意
※充電/動作中に高温になると、バッテリーの性能と寿命が低下する場合があります。
※ネックは特に繊細な部品です。ネックの可動は、コントロールホイールのみを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする