399006A エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー) 20101256

エアコン用蛍光液

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード20101256品番399006A
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。

用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。注入ガン980001用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471546)を組み合わせて使用できます容量(mL)7.5質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x50対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする