399020A エアコン用蛍光液 UVIEW(ユービュー) 20101265

エアコン用蛍光液

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱注文コード20101265品番399020A
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:30mL5台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。

用途漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます。カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます容量(mL)30質量(g)40タイプオイル:PAG寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x103対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF危険物の類別非危険物入数(本)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする