3495 スナップリングプライヤーセット ラングツールズ 20101981

スナップリングプライヤーセット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット注文コード20101981品番3495
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥32,350販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

セット内容:品番(3483・3484・3485・3486・3487・3488・3489・3490・3491・3492・3493・3494)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。

セット内容12点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)寸法(mm)穴リング:10~76、軸リング:3~89質量(g)2200
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする