PROCHI(プロチ)
チャックアーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長L(mm)
107
87
102
120
144
92
107
125
150
116
134
159
127
145
170
204
95
110
128
153
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20102620
品番
PRC-CAMT2-JT2
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。
用途
ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
サイズ
(JT×MT)2×2
全長L(mm)
107
寸法T(mm)
6.3
寸法d1(mm)
17.78
寸法d2(mm)
14.199
寸法l1(mm)
22