PRC-CAMT3-JT2 チャックアーバー PROCHI(プロチ) 20102629

PRC-CAMT3-JT2 チャックアーバー PROCHI(プロチ) 20102629
PRC-CAMT3-JT2 チャックアーバー PROCHI(プロチ) 20102629
PRC-CAMT3-JT2 チャックアーバー PROCHI(プロチ) 20102629
PRC-CAMT3-JT2 チャックアーバー PROCHI(プロチ) 20102629
PRC-CAMT3-JT2 チャックアーバー PROCHI(プロチ) 20102629

チャックアーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長L(mm)125
内容量1本注文コード20102629品番PRC-CAMT3-JT2
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。

用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用するサイズ(JT×MT)2×3全長L(mm)125寸法T(mm)7.9寸法d1(mm)23.8寸法d2(mm)14.199寸法l1(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする